Beli cetakan kertas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- aer Kitchen SinkDeskripsi:- Kitchen Sink menggunakan instalasi pipa 1/2inch- Terbuat dari stainless steel 304- Model minimalis, kuat dan awet- Terdapat tempat meletakkan peralatan dapur, tempat untuk mengeringkan buah-buahan dan sayuran- Diimensi (P x L x T): 80 X 48 X 22cmatribut:
- Material: Ceramic
- Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring)atribut:
- Include Installation: No
- Royal Tempat Cuci Piring One Bowl PlusDeskripsi:Royal Sink terbuat dari AISI Nikel Krom Stainless Steel yang berkualitas sehingga tahan lama dan higienis digunakan karena permukaannya mudah dibersihkan. - Cocok untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil. Dengan bak yang berukuran besar, Royal Sink juga dilengkapi aksesoris seperti saringan pembuangan dengan penutup berlapis karet untuk mencegah bau tidak sedap serta keranjang penyaring sampah yang dapat di angkat sehingga memudahkan pembuangan sampah. - Selain digunakan untuk tempat cuci piring dan peralatan dapur lainnya yang kotor, bak/tempat cuci piring juga sering digunakan untuk mencuci buah-buahan dan sayuran yang akan di makan atau diolah. Selain itu, bak cuci piring juga bisa menjadi salah satu hal utama yang membuat dapur terlihat lebih modern dan rapi. Sangat cocok digunakan untuk rumah makan, cafe, restoran dan lainnya.
- GETRA Bowl Sink (Tempat Cuci Piring)Deskripsi:Stainless steel. Thickness 1.2mm.atribut:
- Height (mm): 300
- Royal Kitchen SetDeskripsi:Royal Kitchen systems sangat sesuai untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil karena dilengkapi bak cuci piring besar dengan permukaan yang mudah dibersihkan sehingga menjadikannya praktis digunakan. Royal kitchen systems diciptakan untuk tahan lama, dan tersedua dalam berbagai macam ukuran dan model yang elegan sebagai pelengkap setiap dapur. royal kitchen systems membantu menciptakan dapur yang bersih
- Wasser Twin Bowl Sinkatribut:
- Material: Stainless Steel 304
- Wasser Double Bowl Sink with Draineratribut:
- 1st Bowl Dimension (mm): 415x483x200
- 2nd Bowl Dimension (mm): 415x283x170
- Sink Dimension (mm): 500x1160x200
- GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring)Deskripsi:Full stainless steel cabinet Knock-down system With Grid Undershelf Table top: 1 mm stainless steel High density boardatribut:
- Width (mm): 700
- Height (mm): 850+100
- Bowl Dimension (mm): 800x500x300
- Wasser Single Bowl Handmade Sink with Flat Apronatribut:
- Material: Stainless Steel 304
- Royal Kitchen Sink Two Bowl Sink Plus Tableatribut:
- Include Installation: No
- GETRA Staineless Steel Hand Wash Sink (Tempat Cuci Piring)Deskripsi:Full stainless steel 0.88 mm thickness Knock down feet Hole diameter 90 mmatribut:
- Width (mm): 400
- Height (mm): 950
- TEKA Sink Stylo SeriesDeskripsi:- Polished stainless steel, reversible - Accessories:3 ½ basket waste - Deep 170mm - PXL : 828x485mm - Colour Stainlessatribut:
- Dimensions (mm): 830x510x180
Daftar Harga cetakan kertas Terbaru March 2026
| TEKA Wastafel | Rp1.999.900 |
| aer Kitchen Sink | Rp1.999.900 |
| Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring) | Rp449.900 |
| Wasser Double Bowl Sink | Rp1.599.900 |
| Royal Tempat Cuci Piring One Bowl Plus | Rp239.900 |
| Wasser Wastafel dengan Drain | Rp2.099.900 |
| GETRA Bowl Sink (Tempat Cuci Piring) | Rp619.900 |
| Royal Kitchen Set | Rp1.999.900 |
| Wasser Twin Bowl Sink | Rp1.899.900 |
| Wasser Double Bowl Sink with Drainer | Rp2.199.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/9bP103711335-1.jpg)



/d6P103470474-1.jpg)



/f2P103472542-1.jpg)




/ekP103472524-2.jpg)